Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応