特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。
仕様筆記可
厚さ(mm)1
長さ(m)25
様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。
PFAS/PFOSフリーの製品です。
耐UV性に優れます。
ダイカットなどの二次加工に適します
用途サイドモールや装飾トリムの永久固定
エンブレム、スポイラーの永久固定
ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定
色グレー
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。
装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。
冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定
仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定
色グレー
基材アクリルフォーム
粘着剤ピュアアクリル
テープ厚さ(μm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード