「耐候性 テープ クリア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。
トラスコ品番149-7882
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
質量(g)200
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)95℃ (30分)
引張強度(N/mm)10/20
主な用途補修
切断方法手切れ性あり
特性紫外線耐性、耐候性
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく
耐熱性、耐候性に優れる
UL969準拠(ULファイル: MH 18055)
低VOC(VDA 278準拠
<製品の持続可能性>
従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減
バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用
基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定
自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け
POP、ディスプレイ固定
家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け
航空機内LED照明、ドアラベルの固定
色透明
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:布、粘着剤:ゴム系
色グレー
長さ(m)12
テープ種類布テープ
引張強度60N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.8N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
関連キーワード