カテゴリ

  • テープ(7)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)
  • モノタロウ(526)
  • 大阪魂(9,288)
  • エスコ(8,874)
  • RS PRO(5,573)
  • SMC(5,184)
  • TRUSCO(1,534)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,276)
  • 廣杉計器(1,273)
  • SAMTEC(1,124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,045)
  • アズワン(1,017)
  • 三木プーリ(1,000)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(878)
  • Festo(801)
  • Optibelt(800)
  • イマオコーポレーション(794)
  • 水本機械製作所(760)
  • Panasonic(パナソニック)(726)
  • PISCO(ピスコ)(671)
  • UNION(ユニオン)(650)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面 テサ (tesa)Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面テサ (tesa)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
幅 = 19mm厚さ = 1.15mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白接着強度 = 8 N/cm片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 10N/cmモデル番号 = 4952℃Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mテサ (tesa)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶テサ (tesa)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%引張強度 = 43N/cm
テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
889税込978
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 テサ (tesa)マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑テサ (tesa)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
バックの材質 = PET接着材料 = シリコーン幅 = 50mm長さ = 66mモデル番号 = 50600厚さ = 0.08mm色 = 緑Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り) テサ (tesa)アンチスリップテープ(アルミ入り)テサ (tesa)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から翌々日出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック テサ (tesa)カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パックテサ (tesa)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック テサ (tesa)カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パックテサ (tesa)
29,980税込32,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)48品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
IMICRO DIGITAL DUO-SET 8-12 MM テサ (tesa)IMICRO DIGITAL DUO-SET 8-12 MMテサ (tesa)
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
スイベルシャンク 8MM テサ (tesa)スイベルシャンク 8MMテサ (tesa)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
ホルダー Y65 Φ8X25MM テサ (tesa)ホルダー Y65 Φ8X25MMテサ (tesa)
11,980税込13,178
1個
60日以内出荷
8MM円錐形測定子 テサ (tesa)8MM円錐形測定子テサ (tesa)
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら