3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.16 引張強度(N/25mm)78.5 引張強度(N/10mm)31.4 粘着力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明 テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)66 厚さ(μm)49 粘着剤天然ゴム 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷