カテゴリ

  • テープ(87)
    • ビニールテープ(8)
    • 安全保護テープ(16)
    • OPPテープ(12)
    • マスキングテープ(10)
    • 補修・シーリングテープ(10)
    • 両面テープ(21)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(5)
  • 安全用品(2)
    • トラテープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(23)
  • TESA[測定用品](605)
  • JTC(1)
  • TESA[制御機器](23)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,734)
  • イトーキ(12,008)
  • コクヨ(978)
  • cotta(724)
  • エスコ(516)
  • プラス[家具](354)
  • ヤマニパッケージ(311)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(237)
  • HEIKO(195)
  • ジョインテックス(157)
  • HAKKO(白光)(149)
  • RS PRO(115)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
  • SAMTEC(95)
  • SK11(93)
テープ幅(mm)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 19(29)
  • 20(2)
  • 25(19)
  • 30(3)
  • 38(9)
  • 48(9)
  • 50(38)
  • 100(3)
  • 300(2)
  • 550(3)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1400(2)
  • 1800(2)
  • 2100(2)
  • 2600(3)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(2)
  • 両面(8)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(7)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(10)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(8)
  • 用途滑り止め用(8)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ長さ(m)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 25(18)
  • 33(5)
  • 45(1)
  • 50(24)
  • 66(10)
  • 90(1)
  • 100(6)
基材
  • OPP(3)
  • その他(1)
  • アクリル系(10)
  • アルミ箔(2)
  • ゴム系(2)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(13)
  • ポリエチレン(11)
  • ポリプロピレン(6)
  • 塩ビ(12)
  • 布系(6)
  • 紙系(6)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ゴム系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.027(2)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.055(5)
  • 0.065(2)
  • 0.09(5)
  • 0.14(4)
  • 0.16(3)
  • 0.17(4)
  • 0.175(3)
  • 0.18(2)
  • 0.195(2)
  • 0.2(5)
  • 0.26(5)
  • 0.28(4)
  • 0.29(2)
  • 0.31(2)
  • 0.34(2)
  • 0.7(4)
  • 1(4)
0.027・0.046・0.049・0.055・0.065・0.09・0.14・0.16・0.17・0.175・0.18・0.195・0.2・0.26・0.28・0.29・0.31・0.34・0.7・1・テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(20)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(6)
  • 色白×赤(1)
  • 色黒×黄(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインマーキングテープtesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(33件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープtesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
結束テープ tesa(テサ/テサテープ)結束テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)ラインマーキング用テープ 4169NPV8TRtesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)エクストリーム4600tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
マスキングテープ建築内装・養生用 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ建築内装・養生用tesa(テサ/テサテープ)
299税込329
1巻
当日出荷
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
889税込978
1個
翌々日出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%引張強度 = 43N/cm
テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープ 4251tesa(テサ/テサテープ)
619税込681
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインテープtesa(テサ/テサテープ)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
バックの材質 = 合成ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジtesa(テサ/テサテープ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの材質 = カプトン接着材料 = シリコーン幅 = 12mm長さ = 33mモデル番号 = 51408厚さ = 0.07mm色 = オレンジTesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)PET不織布基材粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PETフリース基材破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パックtesa(テサ/テサテープ)
29,980税込32,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)48品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープtesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パックtesa(テサ/テサテープ)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカーtesa(テサ/テサテープ)
599税込659
1巻
当日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジtesa(テサ/テサテープ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バックの材質 = カプトン接着材料 = シリコーン幅 = 19mm長さ = 33mモデル番号 = 51408厚さ = 0.07mm色 = オレンジTesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEtesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08連続使用温度(℃)220(30分)引張強度(N/10mm)75
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVEtesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面