カテゴリ

  • テープ(6)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(4)
  • エーモン(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ニトムズ(1)
  • JTC(1)
  • セルパック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa 51036」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
    用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用結束テープ テサ51036PV1 19mm×25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    79,980税込87,978
    1箱(96巻)
    8日以内出荷
    浮き、剥がれに強く耐摩耗性にすぐれています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用。トラスコ品番705-4148幅(mm)19厚さ(mm)0.26長さ(m)25引張強度(N/cm2)275
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET不織布基材粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
    用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟