カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(12)
  • オフィスサプライ(4)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(10)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(138,238)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • ユニテック
  • モノタロウ(5,886)
  • ホンダ(551,487)
  • MAZDA(マツダ)(216,946)
  • 三菱ふそう(209,532)
  • SMC(202,091)
  • トヨタ(140,392)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,893)
  • ニッサン(88,009)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,168)
  • エスコ(72,098)
  • スズキ(68,393)
  • BIGM(丸山製作所)(66,125)
  • スバル(50,995)
  • 日野自動車(47,261)
  • Kawasaki(43,579)
  • いすゞ自動車(41,307)
  • BMW(40,301)
  • KTM(36,222)
  • メディアカバーマーケット(35,675)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(878)
  • 以上(966)
  • 以上(976)
  • 以上(982)
価格
  • 1,500円以下(37,658)
  • 1,500-10,000円(52,982)
  • 10,000-50,000円(38,558)
  • 50,000-100,000円(11,358)
  • 100,000円以上(6,300)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日6月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
8,498税込9,348
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(34件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
セメコンスーパー 5kg ユニテックセメコンスーパー 5kgユニテック
6,898税込7,588
1個(5kg)
当日出荷
約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレスコート スーパーブライト ユニテックステンレスコート スーパーブライトユニテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)
欠品中
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル耐熱温度(℃)110主な用途鏡、ステンレス膜厚(μm)40希釈剤トルエン・キシレン危険等級塗布面積(m2/kg)8アズワン品番1-9477-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)10~17特性研磨硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)危険物の性状水溶性
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテックユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)ユニテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材 ユニテックセメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材ユニテック
19,980税込21,978
1個(20kg)
当日出荷
コンクリートの4倍の強度を発揮。 プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも 硬化時間や硬度は変わりません。
用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント硬化時間(分)15圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密閉状態で長期保存可能危険物の類別非危険物特性耐候
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーサスコート ユニテックスーパーサスコートユニテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG特性防錆仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン耐熱温度(℃)110主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)0~10危険物の性状非水溶性
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
369税込406
1個
当日出荷
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ(MR20)BOOT,P/BRKミツビシ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラミツビシ
159税込175
1個
当日出荷
(MD35)HOSE,ROCKER ミツビシ(MD35)HOSE,ROCKERミツビシ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR95)LENS,CARGO ミツビシ(MR95)LENS,CARGOミツビシ(40件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
(MB68)マフラーガスケット ミツビシ(MB68)マフラーガスケットミツビシ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスコート 耐熱用 ユニテックステンレスコート 耐熱用ユニテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)
当日出荷
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG特性耐熱耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級アズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性
瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス) ユニテック瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)ユニテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液状の主剤と、粉状の硬化剤を使用し、穴や亀裂・欠け・破損などを修復します。主剤はボトルの中では硬化しません。
危険等級アズワン品番3-5392-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
(MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ(MR45)メーターバルブ(シートベルト)ミツビシ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(MF47)ピン,Oポンプ ミツビシ(MF47)ピン,Oポンプミツビシ
77税込85
1個
当日出荷
(1350)ラジエターキャップ ミツビシ(1350)ラジエターキャップミツビシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
(MS66)CLIP,ROCKER ミツビシ(MS66)CLIP,ROCKERミツビシ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(4056)BUSHING,FR ミツビシ(4056)BUSHING,FRミツビシ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
(1370)ラジエータロワホース ミツビシ(1370)ラジエータロワホースミツビシ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
...