WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポート
その他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用
サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)
質量(g)123 (バッテリ込み)
温度範囲(℃)【充電】0から 45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9
センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー
対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語
メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM
相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP68
使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz
保存温度範囲(℃)-20 から 70
ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)
BluetoothBluetooth(R) 5
インジケータLED / スピーカー / バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20 から 50
パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポート
カメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き
落下耐久(m)1.5
GPSGPS / GLONASS / Gallileo / Beidou
USBUSB タイプ-C / ポゴピン
LANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
MS836/MS838シリーズ用ハンズフリースタンドです。MS838Bにもご利用頂けます。MS836Bにも装着可能ですが、MS836Bはプレゼンテーションモードに対応していないため、常時読み取りができません。ご注意下さい。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様環境:落下テスト:1.5m高からコンクリート
適合認証:CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
セット内容MS838B スキャナ本体、USB 無線ドングル、USB 充電ケーブル
質量(g)200
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンズフリースタンド (5200-900014G)
寸法174mm × 72mm × 96mm (L x W x H)、ケーブル長 0.75m(付属USBーCケーブル)
周波数(Hz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)
電源動作電圧範囲
センサーCMOS センサー, 640×480ピクセル
バッテリーリチウムイオン
メモリー2MB
保証期間1年間
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20から60、相対湿度:5から95% 結露ないこと
充電時間(時間)バッテリー:完全充電 5
動作時間約16時間
使用電圧範囲動作:DC 5V
バッテリー容量(mAh)2,600mAh, 18,650 mWh
プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス (ドングル経由)、Bluetooth Class 2 HID, SPP、ホストインターフェース:USB-C (スキャナ本体側)
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流動作モード: 250 mA以下、スタンバイモード: 48mA以下、インジケータ、ブザー、LED
通信距離(m)2.4GHz:100 (見通し最大)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)
動作温度範囲(℃)-10から50
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード