3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色 主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル 耐熱温度(℃)110 主な用途鏡、ステンレス 膜厚(μm)40 希釈剤トルエン・キシレン 危険等級 塗布面積(m2/kg)8 アズワン品番1-9477-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 希釈率(%)10~17 特性研磨 硬化時間常温24時間(全硬化3~7日) 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。 主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG 特性防錆 仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン 耐熱温度(℃)110 主な用途ステンレス 膜厚(μm)40 塗布面積(m2)10/L 硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日) 希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 希釈率(%)0~10 危険物の性状非水溶性
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
銀灰色 主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG 特性耐熱 耐熱温度(℃)650 主な用途ステンレス 膜厚(μm)40 塗布面積(m2)10/L 希釈剤トルエン・キシレン 危険等級 アズワン品番1-9477-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃ 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998 税込5,498
当日出荷