「cc02d005-2」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載。軽量な設計:本体重量わずか147g(ケーブル除く)。低印刷品質や、擦れのあるバーコードやQRコードも読み取り可能。液晶画面に表示したQRコードを読み取る"携帯電話/ディスプレイモード"。高耐久トリガボタン:最大1000万回 超堅牢設計:IP42および2.1m耐落下。読み取り結果が一目でわかる、大きく、かつ明るいLEDインジケータ。スキャナを固定して使用できるハンドフリースタンドオプション
仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダー
アズワン品番65-5536-06
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード