2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー アズワン品番65-5535-95
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持 アズワン品番65-8884-49
1個
168,800 税込185,680
5日以内出荷

関連カテゴリ