。902 - 928MHz。右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mm
アズワン品番67-0320-19
1台
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持
アズワン品番65-8884-49
1個
¥168,800
税込¥185,680
17日以内出荷
ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。
アズワン品番65-5536-07
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー
アズワン品番65-5535-95
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
RP902 UHF RFIDリーダー用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属
アズワン品番65-5535-91
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
最新の Windows 11 IoT Enterprise OS搭載、堅牢ながら洗練されたスリムデザイン 重さ990g、厚さ15 mm、10.1インチ (1920 x 1200) WUXGA カラースクリーン、太陽光下でも見やすい高輝度800 nits バックライト採用、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能。グローブモード塔載、最大駆動時間10時間。交換可能な 4,800mAh 大容量バッテリパック、ホットスワップ対応、すぐれた堅牢性: IP65、MIL-STD-810G、1.5m 落下テスト、Wi-Fi 6 802.11ax. & Bluetooth(R) 5.2 サポート、充実のインタフェース、USB-A、USB-TypeC、LAN ポート内蔵、デジタイザーペンの使用が可能、多様なアクセサリとマウントドック
仕様●[CPU] 2.6Ghz, Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ、[メモリ] 8GB RAM / 128GB フラッシュROM、[OS] Windows 11 IoT Enterprise●[ディスプレィ] 10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ, グローブモード搭載、MPP2.0 デジタイザーペンに対応●[インジケータ] LEDインジケーター、バイブレーター付●[カメラ] 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ●NFCオプション●4G LTE●通信 [WLAN] Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、[Bluetooth] Bluetooth(R) 5.2、[WWAN] Quectel LTEモジュール EM06-J LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28●RFID/HF (オプション) HF/NFC、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 スタンダードサポート●[メインバッテリ] 7.68V, 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、[バックアップバッテリ] 7.4V, 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応、最大連続駆動時間10時間(使用環境によります)●[動作温度範囲] -10~50℃、[落下テスト] 1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応、[防塵・防水] IP65●[I/O インターフェース] I/O インターフェース、USB 3.1 Type A x 1、USB 3.1 Type C x 1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン●[重量] 990g、[寸法] 283 x 192 x 15 mm
アズワン品番67-9284-57
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
関連キーワード