カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
絞り込み
ブランド
  • ナショペン工業
  • 建築の友(5)
  • セメダイン(4)
  • メーコー(4)
  • アサヒペン(3)
  • TRUSCO(2)
  • 高森コーキ(2)
  • 関西パテ化工(2)
  • 家庭化学(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 玄々化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテ 木部用」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白パテ 船舶用 ナショペン工業白パテ 船舶用ナショペン工業
7,698税込8,468
1缶(20kg)ほか
翌々日出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ 建築用 ナショペン工業白パテ 建築用ナショペン工業
7,698税込8,468
1缶(20kg)ほか
翌々日出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ 袋入り ナショペン工業白パテ 袋入りナショペン工業
7,998税込8,798
1箱(5kg×4袋)ほか
翌々日出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ 缶入り ナショペン工業白パテ 缶入りナショペン工業
3,998税込4,398
1缶(5kg)
3日以内出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
白パテ ナショペン工業白パテナショペン工業
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
ナショペンパテ#879S ナショペン工業ナショペンパテ#879Sナショペン工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)
ナショペンパテ#879(アナウメ用) ナショペン工業ナショペンパテ#879(アナウメ用)ナショペン工業
5,998税込6,598
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.85耐水性水に24時間浸しても異常がないこと乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
ALC補修用 ナショペン工業ALC補修用ナショペン工業
6,198税込6,818
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。比重0.5±0.05耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(30mm)危険物の類別非危険物加熱残分(%)60以上(82±2)
弾性パテ ナショペン工業弾性パテナショペン工業
5,998税込6,598
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。
用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる)白色に黒の繊維入り比重約0.3耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
ナショペンパテ一番内外部用 ナショペン工業ナショペンパテ一番内外部用ナショペン工業
5,198税込5,718
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)少し灰黄がかった白色規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格比重1.3±0.05耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(10mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(65±2)
ナショペンパテ外部用 ナショペン工業ナショペンパテ外部用ナショペン工業
5,698税込6,268
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)白色規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格比重1.6±0.1耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(70±2)
ナショペンパテ寒冷紗用 ナショペン工業ナショペンパテ寒冷紗用ナショペン工業
7,798税込8,578
1缶(20kg)
翌々日出荷
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテしごき ナショペン工業ナショペンパテしごきナショペン工業
4,598税込5,058
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
ナショペンパテ内部用 ナショペン工業ナショペンパテ内部用ナショペン工業
4,598税込5,058
1缶(5kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
補修材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら