3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ナショペン工業ナショペンパテしごき
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(5kg)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショペン工業ナショペンパテ内部用
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 白色 規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重1.6±0.1 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(5kg)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ