ナショペンパテ#879Sナショペン工業(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定)
厚付け用なのにキメが非常に細かい。
耐水性が非常に良い。
研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い)
超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4)
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。
色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)