3cmまで1回で付けられる。
3cm付けても1日で乾燥する。
パテヤセがほとんどない。
基材への付着性が非常に良い。
耐水性が非常に良い。
作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い)
へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。
比重0.5±0.05
耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(30mm)
危険物の類別非危険物
加熱残分(%)60以上(82±2)
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色白色
規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(70±2)
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色少し灰黄がかった白色
規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重1.3±0.05
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(10mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(65±2)
関連キーワード