カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊)
仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性
充填性はメーカー内部用の10倍以上
ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等)
厚付から仕上げまで使用できる。
ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮)
上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能)
研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍)
研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理
色黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)35以下
乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定)
厚付け用なのにキメが非常に細かい。
耐水性が非常に良い。
研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い)
超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4)
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。
色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。
規格JIS A 6914適合品
比重0.42(±0.05)
耐水性水に24時間浸しても異常がないこと
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)50以上(52±2)
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
研磨作業性が良い。
用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色白色
規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品
比重1.6±0.1
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(69±2)
1缶(20kg)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定)
耐水性が非常に良い。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。
超軽量で持ち運びが簡単。
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。
規格JIS A 6914適合品
比重0.85
耐水性水に24時間浸しても異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(63±2)
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色白色
規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(70±2)
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色少し灰黄がかった白色
規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重1.3±0.05
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(10mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(65±2)
ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。
ボードの穴、カケ等も補修できる。
30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。
石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
規格JIS A 6914適合品
収縮率(%)1以下
硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3kg×4袋)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、
柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理
特性耐久・耐摩耗
収縮率(%)35以下
保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)
乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%)
危険物の類別非危険物
接着力009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kg f/cm2、ステンレス:16kgf/cm2
上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと
加熱残分(%)60以上
コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。
引っ張り強さが最高レベルです。
たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大
009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる>
強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理
厚さ(mm)0.3
長さ(m)50
幅(cm)10
危険物の類別非危険物
目開き(mm)たて・よこ:5
1箱(4巻)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
テープを貼らずに目地処理が出来る。
各種テープの2倍以上の引張強度がある。
テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。
ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。
耐水性を要求される所に使用できる。
施工が短時間に簡単にできる。
大変経済的である。
用途各種ボード合板等の目地処理。
コンクリート、モルタル面のクラック処理。
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色白
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別非危険物
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色白
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別非危険物
1缶(5kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色白
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別非危険物
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色白
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別非危険物
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色白
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別非危険物
関連キーワード