2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショペン工業ローラーパテ
ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし 規格JIS A 6914適合品 乾燥時間(時間)3以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(67±2)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ナショペン工業ラップシール
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重1.6 硬化時間(分)40 指触乾燥時間(分)20 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間)2
1缶(5kg)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)