極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
超軽アルミタンク付ポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)当日出荷
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。適合タイヤバルブ英式・米式色ブラック
小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)900鍵4桁マイセットダイヤル
コンパクトLEDライト NCサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)800電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
風飛びしにくいサイクルカバーサギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)当日出荷
風の強いとき、外締めベルトでカバーを丸ごと締め込むと、風飛びしにくい。立体構造で車体にピッタリフィット。厚手生地だから丈夫で長持ち。
用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル100%(撥水加工・カラーアクリルコーティング)・ベルト:ポリプロピレン色シルバー
ブレーキダルマネジサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
バンドブレーキ用(一部キャリパーブレーキに対応)
リュック背負えるレインコートサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)当日出荷
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
1本ラッパサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
スポーツサドル スタンダードサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)当日出荷
スポーツ型で日常使いとしても使用できる安定感のあるサドルです。クロス・ATB、オリタタミ、ミニベロ等に対応のヤグラ金具付属タイプ。
用途修理・交換用色ブラック幅(mm)185長さ(mm)250
U字マイセットダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質スチール色ブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式鍵ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
ソフトサドル ポスト付サギサカ(SAGISAKA)当日出荷から6日以内出荷
25.4mm用
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
サドルカバーめくりん BIG 裏/表サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
雨に濡れてもめくるだけできれいな面になるサドルカバー!雨やほこりからサドルを守る。夏はグレー面で直射日光によるサドルの温度上昇を抑えられます。冬は黒面で日光を吸収して保温効果を期待。
用途自転車サドルカバー材質カバー生地:PVC ・ヒモ:ポリエステル色ブラック/シルバー適合サイズ(cm)(幅)約33~39、(長さ)約33~37
防水前カゴキャップカバー 透明サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
丸カゴ・角カゴ兼用。突然の雨にもサッと取り出し、荷物と一緒に前カゴに被せるだけ!荷物の大きさに合わせてボタンで調整できる。中身が見える透明仕様。携帯に便利な収納袋付き。
用途自転車用前用カゴカバー材質カバー本体:TPE ・収納袋:ポリエステル(カラーアクリルコーティング)色クリア
クッション付きスポーツサドルサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)予約販売
スポーツ型で日常使いとしても使用できる安定感のあるサドルです。クロス・ATB、オリタタミ、ミニベロ等に対応のヤグラ金具付属タイプ。
用途修理・交換用色ブラック幅(mm)170長さ(mm)280
超軽プラエアーポンプ SGサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷
ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。適合タイヤバルブ英式色ブラック
縦長リヤカゴ ワイヤーサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)6日以内出荷
スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途縦長ワイヤー後カゴ底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475色ブラック仕様SPバック仕様付属品取付金具高さ(mm)約前195×後195最大積載量(kg)約10上部寸法(mm)約W265×D510
リヤピカくん 安全ライトサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライト色ブラックタイプリヤ用
サイクルカバー スポーツ車用サギサカ(SAGISAKA)当日出荷
ロード、ATB、クロスバイク対応のスポーツタイプ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工。盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。
用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)色ブラック寸法(cm)(高さ前)約88×(長さ)185×(高さ後)88 (最大幅:60)適合サイズロードバイク・ATB・クロスバイク(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります)
極太シリンダーロックサギサカ(SAGISAKA)5日以内出荷から6日以内出荷
安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。
付属品キー3本付き材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVCワイヤー長(mm)600鍵カギ穴シャッター付き
安心大きなサドルサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ヤグラ付 一般/電動車向け
用途修理交換用幅(mm)230長さ(mm)270タイプシティ・軽快
ブレーキインナーワイヤー ステンレスサギサカ(SAGISAKA)当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用色シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2