カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(47)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(64)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 高須産業
  • モノタロウ(5,955)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,637)
  • エスコ(69,717)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,695)
  • Panasonic(パナソニック)(29,505)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(89)
  • 以上(94)
  • 以上(94)
  • 以上(97)
価格
  • 1,500円以下(24,221)
  • 1,500-10,000円(66,643)
  • 10,000-50,000円(69,040)
  • 50,000-100,000円(29,028)
  • 100,000円以上(36,624)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 台所 一般換気扇 高須産業

    台所 一般換気扇

    高須産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製定格電圧(V)100適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 窓用換気扇 高須産業

    窓用換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
    用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    1,098税込1,208
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FF-250用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布ホワイト
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
  • 浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業

    浴室用換気扇 プロペラファン 排気

    高須産業
    5,698税込6,268
    1台
    欠品中
    用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業

    トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量

    高須産業
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
    長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    欠品中
    フィルター換気扇FFB-250用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業

    換気扇用ウェザーカバー 格子付

    高須産業(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
  • 浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業

    浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排

    高須産業
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
    仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • パイプ用ファン 高須産業

    パイプ用ファン

    高須産業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業

    天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

    高須産業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製シロッコファン採用
    用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業

    窓用ツインファン 同時給排気形

    高須産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
    付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
  • 30cm換気扇用ウェザーカバー 高須産業

    30cm換気扇用ウェザーカバー

    高須産業
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
    用途30cm換気扇用(羽根径)材質樹脂製タイプ格子無し開口寸法(mm)350×350適合サイズ30cm換気扇用
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 丸形強制排気パイプファン 高須産業

    丸形強制排気パイプファン

    高須産業(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業

    360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)

    高須産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
    材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 延長パネルセット 高須産業

    延長パネルセット

    高須産業
    4,398税込4,838
    1組
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

    高須産業
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ

    高須産業
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
    仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
...