レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm
25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
- 付属品
- 取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)
- 材質
- 亜鉛めっき鋼板
- 幅(mm)
- 900
- 質量(kg)
- 13
- 開口寸法(mm)
- 300×300(25cm金属換気扇)
- 総高さ(mm)
- H600(別途、幕板取付不可)
- 排気方式
- 3方向(325ノックアウト付き)
- 内容量
- 1台
注意
※フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
住設機器 の新着商品
カテゴリ






























