絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスターパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付材質オール樹脂製ブラックタイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ高須産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
自然給気レジスターパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネルタイプ高須産業
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
自然給気レジスターパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ高須産業
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ結露防止タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ高須産業
4,298税込4,728
1台
8日以内出荷
自然給気レジスターレンジフードとの組み合わせに最適ですレンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ホワイトタイプ差圧式タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台呼び径(Φmm)150パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)高須産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル 高須産業TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル高須産業
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
オプション部材 温風ガード 高須産業オプション部材 温風ガード高須産業
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材
対応製品BF-861RGA、BF-871RGA2、BF-961RGC、SDG-1200GBM、SDG-1200GSM用材質アルミ材(鏡面仕上げ)取付壁面取付用板圧(mm)0.5
角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業角形自然給気レジスター 差圧式タイプ高須産業
4,198税込4,618
1台
当日出荷
レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ高須産業
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用 高須産業深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用高須産業
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
エクステリアにマッチする新デザイン 開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本材質ステンレス製埋め込み寸法(mm)23
オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター 高須産業オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター高須産業
2,298税込2,528
1組(2枚)
4日以内出荷
用途FMT-200SM/200P用フィルター対応機種FMT-200SM/P
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
6,998税込7,698
1組(10枚)
4日以内出荷
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
用途KRFB-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約72(重量法)
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式高須産業
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式高須産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房タイプ屋内天井取付電源(V)AC100モーターACモーターフィルター開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能風量強弱適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300高須産業
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷から29日以内出荷
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm高須産業
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
69,980税込76,978
1台
20日以内出荷
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41風量強中弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180タイマー機能
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1袋(10枚)
4日以内出荷
仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)
レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
3室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル「SHFタイプ」は、<トイレ換気スイッチ>と連動する電動ダンパーが付いておりません。※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・浴室照明基板配線も搭載されておりません。これらの機能を必要とする場合は、「SHDタイプ」をご採用ください。
用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室同時換気タイプ ローコストモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】1300/1350【暖房】1280/1320【涼風】42/46【換気】18/18【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】43/45【暖房】35/38【涼風】43/45【換気】40/40【24時間換気】35/35機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・換気風量一定制御DCモーター・トイレ換気・脱衣室換気・固定ダイバー・換気風量バランス調整適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【換気】140【涼風】140【換気】140【24時間換気】9/9風量(m3/h)【乾燥】循環:150/160【暖房】循環:150/160【涼風】循環:150/160
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房浴室・脱衣室・トイレの3室を換気3室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室同時換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル電源(V)単相200仕様消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2400(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5本体質量(kg)約7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房浴室と脱衣室orトイレの2室を換気2室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式を搭載。浴室と他1室を効率よくしっかり換気。
用途浴室用(2室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル1個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル電源(V)単相200仕様消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2200(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5本体質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレor脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応