「トイレ ファン」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
材質樹脂製
色ブラック
取付壁・天井取付可
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.0/2.8
電源入切スイッチ付
定格電圧(V)100
適合場所居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合1.5坪以下
消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130
騒音値(dB)(強)46、(弱)33
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気)
付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン
取付天井埋込型
タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
電源(V)AC100仕様
消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6
本体質量(kg)約7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210
開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425
騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29
機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン
適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80
風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を換気。3室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室同時換気)
付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン
取付天井埋込型
タイプ天井タイプ/3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
電源(V)単相200仕様
消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2400(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5
本体質量(kg)約7.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210
開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425
騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29
機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン
適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80
風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を換気。2室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式を搭載。浴室と他1室を効率よくしっかり換気。
用途浴室用(2室換気)
付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル1個・隙間防止パッキン
取付天井埋込型
タイプ天井タイプ/2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
電源(V)単相200仕様
消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2200(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5
本体質量(kg)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210
開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425
騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29
機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレor脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン
適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80
風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.2
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJAワイヤードリモコン
入数1台
モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様
電源(V)AC200
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.9
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJDワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.0
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJFワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード