強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
用途居室・洗面室・トイレ用
材質樹脂製
色ブラック
取付壁・天井取付可
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.0/2.8
電源入切スイッチ付
定格電圧(V)100
適合場所居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色ホワイト
機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
関連キーワード