6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

用途居室・洗面室・トイレ用 材質樹脂製 ブラック 取付壁・天井取付可 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.0/2.8 電源入切スイッチ付 定格電圧(V)100 適合場所居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190 高さ(mm)183 タイプ先端形300タイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.2 適合場所トイレ 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)15/13 適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファンターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg アズワン品番65-8308-69
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷