カテゴリ

  • 住設機器(18)
  • 空調・電設資材(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(95)
  • アライドテレシス(84)
  • アイリスオーヤマ(57)
  • YAMAZEN(山善)(56)
  • エレコム(53)
  • 東邦歯科産業(50)
  • エスコ(38)
  • omron(オムロン)(33)
  • 日東工業(29)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(26)
  • オリエンタルモーター(25)
  • ロジテック(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ローヤル電機(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • 山洋電気(18)
  • ツインバード(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファン ac100v」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ 高須産業グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ高須産業
159,000税込174,900
1個
7日以内出荷
デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続アズワン品番65-8744-69
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ高須産業
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)低騒音設計(騒音を低減)換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.0ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJFワイヤードリモコン入数1台モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気高須産業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 3室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気高須産業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気高須産業
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)高須産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室用換気扇 高須産業浴室用換気扇高須産業
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ高須産業
15,980税込17,578
1台ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)高須産業
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
予約販売
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式高須産業
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式高須産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房タイプ屋内天井取付電源(V)AC100モーターACモーターフィルター開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能風量強弱適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300高須産業
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷から29日以内出荷
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300 高須産業レンジフード(プロペラファン) 排気風圧式シャッター 埋込300×300高須産業
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所定格電圧(V)AC100電源コード(m)1開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30風量強弱照明ファン25cmプロペラファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420取付換気扇25cm金属製
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm高須産業
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
69,980税込76,978
1台
20日以内出荷
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41風量強中弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180タイマー機能
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気)付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン取付天井埋込型タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル電源(V)AC100仕様消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6本体質量(kg)約7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
浴室換気乾燥暖房機(換気扇連動タイプ) 高須産業浴室換気乾燥暖房機(換気扇連動タイプ)高須産業
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。タイプ屋内壁掛形質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15電源コード(m)1.2ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)関連資料(0.5MB) (1.1MB)
涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業涼風暖房機 浴室用 防水仕様高須産業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。タイプ屋内壁掛形質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年
涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業涼風暖房機 壁面タイプ高須産業(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
予約販売
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ適合1.5坪以下消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら