用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
用途浴室用
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13/14
スイッチ引きひもスイッチ付
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)15
本体質量(kg)1.5
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6(アース線付)
開口寸法(mm)175×175
騒音値(dB)39/39
風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
用途浴室用
仕様シャッター形式:なし
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ同時給排
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/14
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
構造耐湿型
ハネ径(cm)12
本体質量(kg)1.8
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6
開口寸法(mm)150×200
騒音値(dB)42/40
風量(m3/h)130/115
1台
¥4,998
税込¥5,498
取扱い終了
プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式
その他給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)1
電圧(V)100
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)29/30
風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
関連キーワード