「天井換気扇 100v」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル
電源(V)AC100
モーター1モーター
開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー
施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本
電源(V)AC100
消費電力(W)1.5
本体質量(g)190
停電補償時間10年間
タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
動作周期24時間
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替)
選べる3つの乾燥モード
1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適
開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房
取付天井取付
タイプ屋内天井取付
電源(V)AC100
ケーブル長(m)約0.5
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気
仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1
タイプ屋内天井取付
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷