17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ差圧式 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し 材質ABS樹脂製 タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJDワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。高性能電動ダンパー搭載。既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気) 付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット 取付天井埋込型 タイプ天井取付/2~3室換気タイプ 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9 本体質量(kg)約7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425 騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え 適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100 風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.2 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷