11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)