15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用 仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付 付属品取付ねじ×4本 材質ABS樹脂 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 開口寸法(mm)Φ110 適合パイプ径(Φmm)100 集塵効率(%)63(重量法) 適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF) 開口面積(cm2)有効:32
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプスタンダードタイプ 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付 材質オール樹脂製 ブラック タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ差圧式 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ結露防止断熱パッキン付 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し 材質ABS樹脂製 タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ高性能フィルタータイプ 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付 材質オール樹脂製 ブラック タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様高性能フィルター付 材質オール樹脂製 ブラック タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別強制/自然換気用 材質ステンレス製 ステンレスグレー 適合パイプ径(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高須産業浴室換気乾燥暖房機
エコ商品
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。高性能電動ダンパー搭載。既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気) 付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット 取付天井埋込型 タイプ天井取付/2~3室換気タイプ 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9 本体質量(kg)約7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425 騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え 適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100 風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷