「換気扇 ウェザーカバー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用
付属品取付ネジ(4×20)×4本
材質樹脂製
開口寸法(mm)300×300
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用
付属品付属取付ビス4.0×20
材質樹脂製
開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途20cm換気扇用
付属品取付ネジ(4×35)×4本
材質樹脂製
ねじ長さ(mm)35
開口寸法(mm)250×250
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途30cm換気扇用(羽根径)
材質樹脂製
タイプ格子無し
開口寸法(mm)350×350
適合サイズ30cm換気扇用
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています
仕様給気シャッター付(同時給排式)
材質オールプラスチック製
電源(V)AC100
スイッチ引き紐スイッチ付
本体質量(kg)約1.7
適合場所浴室用
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)15/14
適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー
シャッター風圧式
電源コードプラグ式(長さ0.6m)
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
関連キーワード