用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
関連キーワード