9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途20cm換気扇用 付属品取付ネジ(4×35)×4本 材質樹脂製 ねじ長さ(mm)35 開口寸法(mm)250×250
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フィルター換気扇FF-250用
材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布 ホワイト
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷