5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途30cm換気扇用(羽根径) 材質樹脂製 タイプ格子無し 開口寸法(mm)350×350 適合サイズ30cm換気扇用
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル 電源(V)AC100 モーター1モーター 開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用 コード長さ(mm)約350 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)