6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm)Φ150
1台
17,980 税込19,778
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)