窓用換気扇高須産業当日出荷
窓の開閉も自由自在<br />窓左右どちらにも取り付けOK<br />木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK<br />汚れても外して洗える分解構造
用途窓用仕様シャッター形式:なし付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本タイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/17定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2騒音値(dB)40/42取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)風量(m3/h)500/510