「木ネジ m3 20mm」の検索結果
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450