「東芝 窓用換気扇」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード