5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷