カテゴリ

  • 住設機器(10)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 高須産業
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 三菱電機(4)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • LION(ライオン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • マリンテック(1)
  • 日本キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室天井換気扇」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気 ローコストタイプ高須産業
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)低騒音設計(騒音を低減)換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)寸法(mm)470×360×210取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.0ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJFワイヤードリモコン入数1台モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気高須産業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約6.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 3室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 3室換気高須産業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.2ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 2室換気 高須産業浴室換気乾燥暖房機 2室換気高須産業
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210取付天井取付電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約7.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下入数1台モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型 高須産業浴室換気乾燥暖房機 1室換気 中間ファン連動型高須産業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン寸法(mm)470×360×200取付天井取付タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型電源(V)AC100コード長さ(m)リモコン:5(付属)本体質量(kg)約5.1ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能適合パイプ径(Φmm)100適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下リモコンKK-SJCワイヤードリモコン入数1台モデル外部換気線連動タイプ
ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ) 高須産業ヒーター 浴室換気乾燥暖房器具 (天井取付タイプ・3室換気タイプ)高須産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気仕様●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1タイプ屋内天井取付電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×21
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 1モーター+1ファン方式高須産業
45,980税込50,578
1台
予約販売
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房取付天井取付タイプ屋内天井取付電源(V)AC100ケーブル長(m)約0.5ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)適合パイプ径(Φmm)100適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式 高須産業浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式高須産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房タイプ屋内天井取付電源(V)AC100モーターACモーターフィルター開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能風量強弱適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
浴室用換気扇(壁・天井用) 高須産業浴室用換気扇(壁・天井用)高須産業(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用開口寸法(mm)150×200質量(kg)1.5定格入力100V
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7.4開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら