31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
欠品中

換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途25cm換気扇用 付属品替フィルター2枚・落下防止フック 材質(本体)樹脂製 材質(フィルター)PP不織布
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途20cm換気扇用 付属品替フィルター2枚・落下防止フック 材質(本体)樹脂製 材質(フィルター)PP不織布
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30 風量強弱 照明 ファン25cmプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420 取付換気扇25cm金属製
1台
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フィルター換気扇FFB-200用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き 材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル 種類15cm換気扇用
1袋(3枚)
949 税込1,044
3日以内出荷

レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ差圧式 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付 タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱 電源(V)AC100 本体質量(kg)約3 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15 適合パイプ径(Φmm)100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気対応 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27 風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
17,980 税込19,778
欠品中

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)