「脱臭 ファン」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190
高さ(mm)183
タイプ先端形300タイプ
電源(V)AC100
本体質量(kg)約1.2
適合場所トイレ
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファンターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途浴室用
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13/14
スイッチ引きひもスイッチ付
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)15
本体質量(kg)1.5
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6(アース線付)
開口寸法(mm)175×175
騒音値(dB)39/39
風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
用途浴室用
仕様シャッター形式:なし
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ同時給排
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/14
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
構造耐湿型
ハネ径(cm)12
本体質量(kg)1.8
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6
開口寸法(mm)150×200
騒音値(dB)42/40
風量(m3/h)130/115
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式
その他給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)1
電圧(V)100
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)29/30
風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています
仕様給気シャッター付(同時給排式)
材質オールプラスチック製
電源(V)AC100
スイッチ引き紐スイッチ付
本体質量(kg)約1.7
適合場所浴室用
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)15/14
適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー
シャッター風圧式
電源コードプラグ式(長さ0.6m)
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
材質樹脂製
色ブラック
取付壁・天井取付可
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.0/2.8
電源入切スイッチ付
定格電圧(V)100
適合場所居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル
電源(V)AC100
モーター1モーター
開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
タイプシロッコファン(同時給排)
電源(V)AC100
スイッチ引きひもスイッチ付
本体質量(kg)約1.5
適合場所居間用
開口寸法(mm)150×200角
消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7
適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)37/34
風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ屋内壁掛形
質量(kg)3.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)1.2
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204
適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間お買い上げ日より1年
リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター
材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット
色ホワイト
機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約5.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJCワイヤードリモコン
入数1台
モデル外部換気線連動タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替)
選べる3つの乾燥モード
1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適
開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房
取付天井取付
タイプ屋内天井取付
電源(V)AC100
ケーブル長(m)約0.5
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応)
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
電動ルーバーを搭載
2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル
1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房
タイプ屋内天井取付
電源(V)AC100
モーターACモーター
フィルター付
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能
風量強弱
適合パイプ径(Φmm)100
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
本体上面の空気取り入れ口用交換フィルター。ホコリとファン汚れを軽減します
対応製品SDG-1200GBM、SDG-1200GSM
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)240×240
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質ABS樹脂製
電源(V)AC100
適合場所天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)23/24
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約6.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
関連キーワード