入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mm
アズワン品番65-8744-71
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)240×240
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材。角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
適合Φ150用
材質PP不織布
タイプ高性能タイプ
入数(枚)5
対応機種KRFD-150FH/FHK
1セット(5枚)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材
対応製品BF-861RGA、BF-871RGA2、BF-961RGC、SDG-1200GBM、SDG-1200GSM用
材質アルミ材(鏡面仕上げ)
取付壁面取付用
板圧(mm)0.5
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです。照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です。照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です。本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
構成リモコンカバー+本体用照明基盤
入数(個)1
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用
コード長さ(mm)約350
入数(個)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード