フレコンバックHIDAX4日以内出荷
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。天井の低い場所でも作業が可能。目立ちやすいオレンジ色なので、色別用途も可能です。
用途工具、備品入れなどの運搬用。フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型色オレンジ容量100高さ(mm)500タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500最大充填質量(kg)100排出口径(Φmm)なし