200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色オレンジ
高さ(mm)930
容量(L)220
耐荷重(kg)500
直径(mm)Φ550
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
1セット(10袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)900
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)550
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
小型なのに1000kg耐荷重があります。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)650
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)650
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)200×300
1セット(10袋)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード