「荷締機 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。
材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレス
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)3500
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック
破断荷重(kg)7000
ベルト長さ固定側(m)1
ベルト厚(mm)3.5
オールステンレス製ラチェットバックル SUS304仕様
75mm巾ラッシングベルト用ラチェットバックルです。
クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)のラチェットバックルです。
耐錆性、耐熱性、耐低温度性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)326
質量(kg)3.35
破断荷重(kN)70
使用荷重(kN)35
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード