「中和剤 灯油」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関連カテゴリ