14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。 対応 形状チューブ状 ケース質量(kg)約4 吸着量約4.4/本 アズワン品番64-8861-28
1箱(20本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス 種別オイル専用 材質植物繊維主体 長さ(mm)1200 形状チューブ状 幅(mm)Φ70 質量(kg)2 ベージュ 吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

カクイコットン
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など 対応 形状シート ケース質量(kg)約7 吸着量(L/枚)約1.38
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など 対応 形状ロール状 ケース質量(kg)約3 吸着量約80L/本 アズワン品番64-8861-29
1箱(50m×1巻)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ 対応オイル セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚) 寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り) 吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

強度強化品です 剥離性が少なく床面や拭取り用として使用出来ます 油水混合系から水分を吸収せず、油を選択的に吸着します 浮上油にも最適です。 ※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。 焼却時の発熱量が少なく 又有毒ガスの発生も有りません 高保持力で、回収時の油のしたたり落ちが少なく二次災害を防ぎます
対応 形状シート ケース質量(kg)約5.2 吸着量(L/枚)約0.96
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途植物油・油水分離槽・排水溝 対応オイル 長さ(mm)500 形状厨房用 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)2.5 ベージュ 吸着量(L/枚)1.7
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途床面用(強度強化品) 対応オイル 材質植物繊維主体 長さ(mm)500 形状マット状 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)6.5 ベージュ 吸着量(L/枚)1.2
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途浮上油・床面・油水分離槽・路面 対応オイル 材質植物繊維主体 長さ(mm)5000 形状ロール状 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)5 ベージュ 吸着量(L/枚)17
1箱(10本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 ケース質量(kg)約5
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。浮上油吸着に最適です
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約30
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

関連カテゴリ